斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02328472
品番
LSD7X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,010
この商品は
ドリル径・内容量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
90
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
7
材質
HSS
直径(Φmm)
7
コーティング
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02328472
LSD7X150
27142106
LSD7.0X150
ドリル HS S柄 LSD7
斎藤ツヰストドリル製作所
1本
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました