日本ポラロイド
日本ポラロイドの PCアクセサリー
日本ポラロイドの OAタップ/電源タップ
日本ポラロイドの 延長コード
ポラロイド600フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02333527
品番
625467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
・アマチュア撮影からビジネスまで幅広く使われているフィルム。高感度600 。
・バッテリーをフィルムに内蔵。
サイズ(cm)
フォーマットサイズ:10.7×8.8
実画面サイズ:7.9×7.7
適合
カメラ:600シリーズ
種別
自己現像タイプ
感度
ISO600相当
解像力
7〜9ライン/mm
入数
1個(10枚撮×3本入)