コニシ
コニシの シーリング
コニシの 内壁
ボンドコーキング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
02334166
品番
51012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
低収縮性。
気密性。
表面皮膜型。
塗装不可。
用途
屋根・壁面の雨漏れと気密対策。
スレートの合わせ目、モルタル目地のひび割れ。
一般建築内外装用
色
グレー
成分
油性系(表面皮膜形成型)
トラスコ品番
103-6181
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.5kg