40140 ボンド木工用 CH18 コニシ 02334342

40140 ボンド木工用 CH18 コニシ 02334342
40140 ボンド木工用 CH18 コニシ 02334342
40140 ボンド木工用 CH18 コニシ 02334342
40140 ボンド木工用 CH18 コニシ 02334342
40140 ボンド木工用 CH18 コニシ 02334342

ボンド木工用 CH18

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3kg)
内容量1缶(3kg)注文コード02334342品番40140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水性。健康住宅対応。
乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。

用途
学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形トラスコ品番103-3930使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: レザークラフト
その他業種

レザークラフトの接着用に使用。
大量にあるので使いごたえがあってGood!

2024-11-17
用途: DYIで。家庭サイズの容器を再利用し、吸い込ませて使用。

DYIで、あまりに頻繁に小型サイスの製品が使い切れてしまうので、購入しました。無駄遣いになりやすいので、日常サイズの製品の空容器を再利用して吸い込ませて、使いやすくしています。

1が参考にしています
対象商品 : 03402883
2024-05-20
用途: DIY に使ってます
その他業種

玄関の下駄箱上の方のペニア 板が半分ぐらい 外れてしまい ぶかぶかの状態でしたのでこのボンドを使いました本当に接着ができるのか不安でしたが 丸1日 ガムテープで接着したところを仮止めして次の日 完璧に接着されていました 接着力がすごく強いですので できれば細かいものなどの接着にも使いたいと思いますので少量 専用の木工ボンドもあればいいかなと思います

対象商品 : 02334342
2024-05-13
用途: 木材
その他業種

他の木工ボンドに比べて臭いが少ない気がしました。
大量に使用したので、助かりました。
調べると、色んな事に使えます。

対象商品 : 12178305
2023-08-09
用途: 木型模型製作時

以前も同じ物を購入しましたが、その際の蓋の形状が使いづらかったのですが、改良された為使いやすくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 02334333
2023-07-11
用途: 主に木材接着
建設業・工事業

どこの家庭にもある木工用ボンドですね
木材接着の他にサビ取りとして 手についた塗料を剥離するのにも使用
ボトルのデザインも気に入ってます

対象商品 : 02334333
2023-01-20
用途: 広範囲の薄物接着に使用
その他業種

伸びが良くて少量で広範囲の接着が出来ます。乾きもそこそこ早く希望通りの粘着力です。

対象商品 : 02334333
2022-07-22
用途: 床の補修
株式会社テラサワ

乾燥後透明に仕上がるのが良い。扱いやすいのもメリット。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする