斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02334763
品番
SD9.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,650
この商品は
ドリル径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
92
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
9.3
材質
HSS
直径(Φmm)
9.3