斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SDL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.4
注文コード
02334928
品番
SDL0.4
参考基準価格(税別)
¥11,910
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.4
溝長(mm)
5.5
全長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
0.4
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク