曜日別特売
G40M 高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業 02334954

高温潤滑用 シリコーングリース

(47件のレビュー)
内容量1缶(1kg)
ちょう度240~280(25℃/混和)
内容量1缶(1kg)注文コード02334954品番G40M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。

用途
高温潤滑用。
高温潤滑用
ちょう度240~280(25℃/混和)ベージュ色グリース状トラスコ品番492-0899種別高温潤滑用使用温度範囲(℃)-30~+200使用目的潤滑主成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤比重1.05(25℃時)揮発分0.3%(150℃/100h)外観ベージュ色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプシリコングリース適合用途高温潤滑用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-31
用途: 食品機械以外の工業用品のグリスアップ
電気・ガス・熱供給・水道業

「このグリスはNSF-H1グレード表記がありません。水栓や食品機械のメンテにつかえますか?」の問い合わせで
『当該製品は工業用品ですので、メーカーは食品向けは推奨しておりません。』とのことでした。
食品機械以外の一般工業用品のメンテには使えるようです。

2が参考にしています
対象商品 : 02334963
2024-03-15
用途: 水栓の修理及び部品交換時 ブレーキ関係の整備時
サービス業

粘度も程よく使い易い  水栓関係の可動部に塗布すると動きが良い  ブレーキ整備時にも安心して使える

対象商品 : 02790225
2024-01-10
用途: 機械のメンテナンス
製造業

商社数社に見積りをとったけれど、似たような金額+(プラス)送料\1000必要という所ばかりで、モノタロウだったら送料無料の為、送料分だけでお得に購入出来た。

対象商品 : 02790286
2021-06-10
用途: スピンドルユニットの組立

使用期限がある商品なので、適量で、即日発送の在庫品で助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 02790216
2021-08-24
用途: 機器のメンテナンス

ベアリング・オイルシールの潤滑に使用。
よく使う製品なのでモノタロウで早く入手できるので重宝している。

対象商品 : 02334963
2021-01-19
用途: 機械のメンテナンス
有限会社永田電機建設業・工事業

信越化学のg40はやわらかくて非常に使いやすいです。ベアリングの挿入あとなど非常に便利に使っています。

2020-09-30
用途: 本物はこれですね!
サービス業

有名なラパーグリスや似たような品物を使ってきましたが塩ビとウエハでは世界首位、シリコン樹脂では日本一のシェアを誇る信越化学工業の製品はやっぱり1番ですね。塗布の際の伸びと耐久性が素人感覚で明白です。ちょっと値段は張りますが商品のクオリティが違いますからそこは納得ですね。

対象商品 : 02790216
2019-12-26
用途: Oリング
建設業・工事業

今回Lを買ってみた柔らかく使いやすい
しかし使用期限ってなんだろう
モノタロウからの回答求む

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする