液状ガスケット1212

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード02335374 品番1212-100G
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。

硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.28(2.8)
クリアランス0.2mm:0.15(1.5)
クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
用途その他一般シール剤 エスコ品番EA930TA-2 トラスコ品番126-3552 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60〜200(250) 液色白色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.05(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)20 スランプ流動性流動性 取り外し性 アズワン品番1-6422-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
修理用
農・林・水産業

たいへん使いやすく、しっかりと伸びて機能を発揮してくれてよかったです

2025-11-10
用途:
機械メンテナンスの時に,使用している。
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他のものと、くらべて、かたまらないので、非常に、使い勝手が良い。

2025-01-25
用途:
エンジン組み立て
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い切り小さいものが欲しい。割高でも捨てるより(時間が経つと硬化します)
はよいのかな。。

対象商品:
02335374
2024-06-02
用途:
旧車のオーバーホール時に、紙パッキンに液体パッキンとして使用中
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

液体パッキンの種類多数ある中で、速乾性もなく、凄い使いやすい、液体パッキンんです。

1人が参考にしています
対象商品:
02335374
2022-12-20
用途:
機械メンテナンス時
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
02335374
2023-10-03
用途:
コンプレッサー整備に欠かせない存在です
フルタ商会 様 (建設業・工事業)

大変満足しています 最後まで使用するのが少し難点です

対象商品:
02335374
2023-05-15
用途:
機械のメンテナンス時

使用しやすく、サイズもちょうどいいです。リピートしてます。

対象商品:
02335374
2021-01-19
用途:
機器のメンテナンス
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

多方面に使用しますが このガスケットは ポンプのメカニカル挿入時に固定側に使っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする