1801B 浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 スリーボンド 02335681

 

1801B 浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 スリーボンド 02335681
1801B 浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤 スリーボンド 02335681

浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)
内容量1本(180mL)注文コード02335681品番1801B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。

用途
オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色粘度(mPa・s)3.8比重0.80加熱残分(%)33成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2459危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335681
2022-09-08
用途: 旧車整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

CR-C等と比較すると浸透力も高いようですし、何と言っても臭いが穏やかです。

対象商品 : 02335681
2021-07-28
用途: 困った時の救世主として
建設業・工事業

有名な某社の潤滑剤より安価で基本性能が高く、本当に助かり
ました。
先日ですが、グレーチングを止めているボルトを外す際に
土中にナットが埋まっていたのと同時に固着状態で外す際に
使いました。ナットはM16と大きかったのですが、幸い、頭が
腐食した箇所から流れ込んでいきましたので容易に外す事が
できました。

4が参考にしています
対象商品 : 02335681
2014-05-16
用途: 自動車整備など

一般的なホームセンターなどで売っているものとは、倍以上の価格ですが、浸透力がかなり優れています。
かなり熱が入る自動車のフロントパイプのナットも、比較的簡単に緩めることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 02335681
2010-12-03
用途: ネジを緩めるときに

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする