シリコーングリース1856

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード02335733 品番TB1856
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。
ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。
ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。
熱酸化安定性に優れています。
耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。
金属を侵しません。

仕様
酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)
混和安定度:最高360
低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)
遊離酸または遊離アルカリ:中性
摘要エアゾール式 使用温度範囲-30〜170℃ 用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。 トラスコ品番813-0529 ベージュ 滴点(℃)200以上 離油度10%以下 混和ちょう度240〜280 耐水性10%以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100mL グリス種類シリコーングリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335733
2016-10-15
用途:
オーバーホール時の塗布用
建設業・工事業

チューブタイプは入手しやすいですが極狭部分への塗布にはエアゾールが最適です。
入手性は良くないのですが御社様は常に在庫していますので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする