LOCTITE 648 はめあい用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード02336205 品番648-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高強度。
耐薬品性・耐熱性に優れる。
ロータ/シャフト、耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シール。

主なワーク3次元形状 タイプ耐熱・耐薬品性 強度高強度 剪断強度(N/mm2)≧25 粘度(mPa・s[cP])400〜600 主成分合成樹脂 適合すきま(mm)0.15以下 固着時間(分)10 液色 使用温度範囲(℃)-55〜175 用途はめあい用、耐熱用 トラスコ品番121-1943 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02336205 648-250 39328653 648NEW-250 はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336214
2022-05-10
用途:
ネジのゆるみ止め

LOCTITE製品は信頼性があり、安心して使用してます。

対象商品:
02336214
2017-12-21
用途:
現場の作業用
日本ノッズル精機株式会社 様

使いやすいです。注文するとすぐ納入されるので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする