画像準備中

ドリル HS S柄 DCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)8 溝長(mm)45 全長(mm)90 注文コード02336425 品番DCB-R1/4
参考基準価格(税別)¥10,790 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はシャンク径・溝長・全長など20種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)45 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)8 呼び寸法1/4 大径(Φmm)11 材質HSS-CO シャンク形状ストレートシャンク 小径長(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする