第一ツール
第一ツールの ドリル
第一ツールの ハイスドリル
第一ツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 DCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
溝長(mm)
85
全長(mm)
135
注文コード
02336495
品番
DCB-RM16
参考基準価格(税別)
¥37,670
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・溝長・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
85
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
12
呼び寸法
M16
大径(Φmm)
26
材質
HSS-CO
シャンク形状
ストレートシャンク
小径長(Φmm)
40