第一ツール
第一ツールの ドリル
第一ツールの ハイスドリル
第一ツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 DCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
溝長(mm)
40
全長(mm)
85
注文コード
02336538
品番
DCB-RM5
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・溝長・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
40
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
8
呼び寸法
M5
大径(Φmm)
9.5
材質
HSS-CO
シャンク形状
ストレートシャンク
小径長(Φmm)
22