ヘルメシールNo.101

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 02336783 品番 101
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。
優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。

淡黄色 容器仕様 JIS規格K6820液状ガスケット1種規格 用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336765
2022-04-28
用途:
オイルパン用
その他業種

オイルパン用に購入しました。一回だけAACバルブのガスケット代わりに使用しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする