ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

(141件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 02336844 品番 201
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。

灰色 耐熱温度(℃)約150 用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 容器仕様 JIS規格K6820液状ガスケット2種規格 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 141
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
機械類の修理
サービス業

50年以上前のエンジン整備書に指定されている息の長い製品です。一般的な液体ガスケットと同じ使い方ですが、伸びがよく使い勝手は大変良い製品です。

3人が参考にしています
対象商品:
02336826
2024-12-24
用途:
配管作業
エスカーボシート株式会社 様 (製造業)

塗布後5分程度待たなければいけないのが修理作業だともどかしい。
商品説明も詳しく書いていないのでいちいち調べるのが面倒くさい。
他社品も含めシール剤の用途、使い方などの一覧があると助かる。

2人が参考にしています
2024-11-08
用途:
機械修理
教育・研究機関

耐油性を重視してこの品を選びました.性能については,長期使用しないとわかりません.そもそも高価な品ではありませんが,更に容量の少ない品の設定があると入手しやすいと思います.

1人が参考にしています
対象商品:
02336826
2024-08-25
用途:
エンジン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

passage waterのエンジン取付部に使用。
この部分はブローバイのセパレーターと冷却通路が混在しているので、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されないとの説明文があったので使用しました。
今のところは漏れの兆候は無いので、問題なく使用出来ると思います。
液体ガスケットは有効期限があるので、プライベーターの人なら、使用量と価格は満足出来ると思います。

2人が参考にしています
2025-06-01
用途:
水道管15Aを分岐して水栓を追加取付のシール材として
建設業・工事業

少量のチューブのため、コストパフォーマンスに優れた商品です。

対象商品:
02336826
2025-01-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに長けていると思います。十分な品質です。

対象商品:
02336826
2024-02-28
用途:
二輪車のメンテナンス時
サービス業

バイクの紙ガスケットに貼付して組付けています。肉盛り性があり多少の凹凸をカバーしてくれるため精度がきちんと出ていない部分にも使用できるのが助かります。量が多いと使い切る前にチューブ内で固まってしまうため、このくらいのサイズがちょうど良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
02336826
2024-01-20
用途:
原付のクランクケース貼り合わせ
運輸・通信業

>耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。

の説明文と、値段・内容量が使用サイクルとあっていました。

使い掛けでの保管期間と、自然硬化での廃棄の可能性を天秤にかけ
無駄の無さそうな内容量と価格です。

120℃のオイル漬けで漏れも無く使えているので
次は耐ガソリン性も試してみたいと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする