ドリル HS S柄 COLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02337238 品番 COLSD2.6X200
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ドリル径(Φmm)2.6 溝長(mm)150 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)2.6 材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする