NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02338026
品番
COLSD4.6X250
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.6
溝長(mm)
175
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
4.6
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク