SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリーススプレー
スミテンプグリススプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
02338104
品番
238136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。
高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途
遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。
射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。
スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。
トラスコ品番
121-8743
使用温度範囲(℃)
-10〜800
外観
黄金色
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.144L
危険物の性状
非水溶性