NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02338236
品番
COLSD5.1X200
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.1
溝長(mm)
150
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
5.1
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク