ドリル HS S柄 COLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02338263 品番 COLSD5.2X150
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ドリル径(Φmm)5.2 溝長(mm)100 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)5.2 材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする