モリFM-LグリースNo.2

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード02338427 品番283265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。
衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。

用途
建設機械の軸受、摺動部
黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度No.2 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース トラスコ品番123-0638 タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜130 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)190 外観黄色 粘度(at40℃mm2/s)123.0 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 離油度質量(%)1.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338427
2026-02-11
用途:
車のグリスアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

有機モリブデンなので汚れにくい。
価格・性能ともに申し分ない。

対象商品:
02338427
2021-02-05
用途:
電動工具のメンテナンスなど
建設業・工事業

今まで使用していた純正のグリスが少量で高価なため代替品として使用。石けん基、ちょう度、使用温度などを目安に高すぎず安すぎずのバランスで選定しました。性能は十分と思いますが、長期的に使用して問題なければOKです。

対象商品:
02338427
2018-03-07
用途:
バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

サスペンションのグリスアップの目的で購入。グリスニップルからの注入は、粘度もよく注入しやすい。モリブテンのグリスだが黄色のため、古いグリスとの入れ替わりがわかりやすい。バイク1台のメンテナスなので量は多いですが、ベアリング等、グリスを使用する部分にも問題なく使用できています。

対象商品:
02338427
2016-01-12
用途:
潤滑用

とても良いです。

対象商品:
02338427
2014-03-03
用途:
フォークリフトのグリスアップ

グリスガンにてグリスアップをする際、黄色なので、どれだけ注入できたか
視認性がよいです。ちょう度も固めなので、野外作業でのグリス流れを防げるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする