※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

213272 モリHDグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338472 213272 モリHDグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338472

モリHDグリースNo.2

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg) 注文コード 02338472 品番 213272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。

用途
水のかかる軸受や開放ギヤに
海上作業船の巻上機、バケットピン
建機の足回り、ピン
発電所のトラベラースクリーンチェーン
製鉄所のロールネックベアリングなど
多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
使用温度範囲(℃)-15〜150 ちょう度No.2 トラスコ品番123-0760 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)195 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338454
2024-04-26
用途:
配送、構内作業等
燕屋商店 様 (運輸・通信業)

某メーカーの安価なシャーシーグリスと簡易的な耐水テストをしましたが
比較するまでもなく、こちらが圧勝です!
へばりつくように粘着するので水を流しながら指で除去することはまず無理です。
価格差はかなりあるので考慮するべきですが屋外の悪条件で使うならこれで決まりですね。
もっと早く買えば良かった。

対象商品:
02338454
2022-10-06
用途:
車.バイクのメインテナンス

車(ローバーミニ)のグリスアップ用に購入しました。粘度もあって垂れにくく、樹脂とも接触するナックルジョイントに適しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02338454
2015-12-02
用途:
外での作業に使うので雨風にさらされます。

レース用のMTBに使いましたが雨でも流されずシッカリ潤滑しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする