モリLGグリース

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 02338497 品番 211265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。
一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。

用途
電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
ちょう度No.2 仕様カートリッジタイプ トラスコ品番123-0441 タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15〜130 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 主成分リチウム石けん基グリース 引火点(℃)基油:200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)195 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)1.4 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338497
2022-01-29
用途:
機械の接続部に塗っています
製造業

住鉱潤滑剤は、焼付・耐熱防止には優れているので
いつも買ってます。

対象商品:
02338481
2019-10-31
用途:
農耕機のメンテナンスなど
農・林・水産業

二硫化モリブデンの配合割合いが多いので、少量でもよく効きます。

対象商品:
02338497
2018-10-05
用途:
プレス機メンテナンス
日建紙工株式会社 様

プレス機の始業点検で毎日使用、これを使っていれば間違い無い。

1人が参考にしています
対象商品:
02338481
2016-08-11
用途:
切削機械
製造業

切削機械のマシーングリスで使用しています。今のところ問題なく動いています

1人が参考にしています
対象商品:
02338481
2015-12-28
用途:
工作機械の主軸受け等に使用

普段は工作機械メーカーから箱買いですが 試しに買ってみました
大量に保管するより 必要な時に必要な分だけ購入できるので良いと思います
使った感想も必要ないくらい しっかりしたメーカー品ですので 安心して使え
また お薦めできるグリスです
今回はガンにて使用しましたが チューブ口に直接取り付けられるアダプターが別売りされていると
使用範囲も広がるかと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする