SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の モリブデングリース
モリLGグリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
02338506
品番
210172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途
電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
使用温度範囲(℃)
-15〜130
トラスコ品番
123-0476
種別
リチウム石けん基グリース
ちょう度
No.1
使用目的
部品寿命・給脂間隔延長
引火点(℃)
基油:200以上
ちょう度(25℃、60W/min)
310/340
滴点(℃)
185
外観
灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm
2
/s)
基油:99.3
流動点(℃)
基油:-10.0
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
固体潤滑剤他
MoS
2
離油度質量(%)
4.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。