モリサームNo.1

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 02338576 品番 233165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。

ちょう度No.1 使用温度範囲(℃)-10〜200 用途高温下の摺動部、軸受に トラスコ品番123-0824 質量(kg)0.41 灰黒 容量(g)400 容器カートリッジ 主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン 外観灰黒色 増ちょう剤特殊無機物 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.4L
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338576
2021-07-20
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

楔形掴み具の歯の交換時、摺動部に塗布に使用していますが、問題なく塗布でき、スムーズに動作しています。
治具への塗布程度であれば、充分な量です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする