SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の モリブデングリース
モリスピードグリースNo.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
02338621
品番
220172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。
滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途
低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に
高温流出を嫌う部位に
給脂困難な箇所の軸受、摺動部に
家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)
-25〜120
トラスコ品番
123-1006
種別
非石けん基グリース(無機系)
ちょう度
No.1
使用目的
耐久グリース
引火点(℃)
200以上
ちょう度(25℃、60W/min)
310/340
滴点(℃)
なし
外観
灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm
2
/s)
95
流動点(℃)
-25.0
増ちょう剤
ベントン
基油
鉱油
固体潤滑剤他
MoS
2
離油度質量(%)
2.7
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.5kg