※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリトングリースNo.1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2.5kg) 注文コード02338646 品番222172
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。
振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。

用途
低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に
高温流出を嫌う部位に
給脂困難な箇所の軸受、摺動部に
家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25〜120 トラスコ品番123-1022 種別非石けん基グリース(無機系) ちょう度No.1 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする