スミグリススプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード02338664 品番259664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。

用途
自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。
建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。
工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。
使用温度範囲(℃)-20〜130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
レーシングカートのリアシャフトベアリングに最適

色々買ってみて、このグリスが今の所一番良いと思います。

柔らかすぎると手で空回しはスムーズでも、負荷がかかると良くないです。
また硬いグリスでも抵抗になります。

空回しの音を聞いても分かりますが、柔すぎるオイルスプレーでは
「カー」とか「コー」と音がします。
音がするという事はベアリングには良くないという事だと思います。

このグリスにするとオイルよりも抵抗はありますが、そういう音はしません。

ホームページで確認したところ、鉱物油で希釈してあるので普通の
スプレーグリスよりも間違いなく柔らかいです。

こういうスプレーグリスを探していました。
お勧めです。

対象商品:
02338664
2024-09-08
用途:
レーシングカートに
株式会社川田商会 協栄自工 様

シャフトベアリングやハブベアリングの給油などに使うために買いました。

スムーズに回るようにするため、有機モリブデンが配合されている物を探しました。
同メーカーの有機モリブデン配合のオイルも一緒に買いました。

対象商品:
02338664
2017-02-14
用途:
設備の潤滑剤に使用
製造業

キレイに梱包されていました。商品に問題は無く通常通りに使用できました。定期的に購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする