000104 青ニス除去剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 02338691 000104 青ニス除去剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 02338691

青ニス除去剤

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02338691 品番000104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。
金型の洗浄。
種別ケガキ塗料専用除去剤 成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG 透明 分類ケガキ除去剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338691
2025-04-10
用途:
機械加工品の油落とし
製造業

速乾性もあり使い易いのでまた、購入したいと考えている

2025-02-26
用途:
青ニス除去に使用している

いろんな除去スプレーを試しましたが
これがいいです。
価格が安くなると嬉しいです。

対象商品:
02338691
2021-02-25
用途:
金型のケガキインクの除去。油分の除去。

ケガキインクの除去が簡単で、乾きも早く作業効率も良い。

対象商品:
02338691
2017-07-13
用途:
青ニス除去
旭産商株式会社 様 (製造業)

落ちはとても良いのですが、地面に向かって吹き付けるので、
残りが少なくなってくると十分に噴射出来ない。
価格をもう少し抑えてほしい。

対象商品:
02338691
2015-10-19
用途:
青ニス除去
有限会社三栄産業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い心地に関しては特に不満はありません。価格的にはもう少しお手頃価格になれば良いのになぁと思います。

対象商品:
02338691
2015-11-28
用途:
機械のメンテナンス

よい。

対象商品:
02338691
2013-02-14
用途:
金型製作時のパーツ等の油とり

昔から使っています。他社製品に比べ品質的にも使いやすいです。1本でも安くなっていると思いますがまとめ売りをしてもっと価格を下げてもらえれば、なおうれしいです。

対象商品:
02338691
2013-03-20
用途:
刃物の清掃

大変良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする