※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
問題なく良好な作動状況を維持できていることを再分解時に確認できました。
スライド箇所に塗付しカジリ防止・油汚れも減少します
印刷機の軸受け潤滑用に使用中、インキや塗布剤に熔解しないので重宝しています。中、高温の装置にも最適です。
中身がしっかり入ってて、蓋も開けやすくて使い易い。
問題なく使用できるシリコングリスの場合と比較してですが寿命が全く違うので良かった
値段も安くなり助かっております。
EP部に使用しています、油のにじみがないのでとても良いです
価格が安くなり助かっています。