モリコートBR2プラスグリース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード02338847 品番BR2-10
参考基準価格(税別)¥6,048 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

摩耗を減少させる。
給油間隔を延長する。
二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。

用途
高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。
ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。
使用温度範囲(℃)-30〜130 混和ちょう度280 トラスコ品番122-8811 灰黒色 ちょう度280 主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2 増ちょう剤リチウム石ケン基 基油鉱物油 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 特性耐摩耗性
注意
※医療品には不適用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338847
2018-05-10
用途:
機械作動部のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

ランニングコストが非常に良いのでまた次回も購入予定です。

対象商品:
02338847
2017-04-06
用途:
工作機械の修理メンテナンス。
株式会社牧野技術サービス 様

付着製に優れ、耐久性もあり、価格も安く、納期も短く、重宝しています。

対象商品:
02338847
2016-06-17
用途:
入手困難だったもの

販売しているところを探し入手困難で 
取り寄せていました
こらからは MonotaRO

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする