ネバーシーズ 標準グレード

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(270mL) 種別スプレー 注文コード02339014 品番NSA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)

銀灰色 用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。 トラスコ品番122-7114 種別スプレー 使用温度範囲(℃)-183〜1100 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.27L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02339014 NSA-16 89749826 NSA-16JAPAN 標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik) 標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik) 1本(354g) 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02339023
2024-03-24
用途:
自動車整備

ドラムブレーキ固着防止に使っています、便利ですよ。

対象商品:
02339023
2022-01-29
用途:
車やバイクのネジカジリ防止

あるレストア業者が推奨していたののと今まで使っていたカジリ防止剤がなくなったので価格は高いが購入してみた。標準グレードでも温度範囲(℃)-183〜1100なので期待できる。筆付きなのでスプレータイプのように周りに飛び散らなくてよい。
次に取り外した時にこの性能がわかると思う。また、素人が使う分には十分すぎる量です。

1人が参考にしています
対象商品:
02339023
2022-04-11
用途:
ブレーキOH
教育・研究機関

ブレーキOHに伴い錆どめに使いました。
固着に絶対の効果があります。

対象商品:
02339023
2022-03-09
用途:
モーターベアリング交換後に軸とプーリーに使用
裾野エアー株式会社 様

使い易い。効果は数年後でなければ確認できない。
まあ、大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
02339023
2021-02-08
用途:
焼き付くネジ部分には定番の商品
二葉モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マフラーやエキマニなど高温になり必ず錆びて固着する部分のねじ部に絶対塗ります。
次の分解時の苦労を考えるとこの一手間が絶大な時短になりますので重宝しています。
最近は点火プラグのネジにも塗っています。
後日の脱着がとても楽になりました。

対象商品:
02339023
2021-01-10
用途:
マフラー・ブレーキ回りの固着防止に
その他業種

同類の商品と比べコスパに優れており、ネバーシーズの方が少し成功率が高い気がします。
上位グレードは更に良いですが、定期的に下回りを見る人ならこれで充分。

対象商品:
02339023
2020-06-29
用途:
ロータリーエンジンのフロントパイプのスタッドボルトに愛用してます。

ロータリーはレシプロより排気温度が高いので、スタッドボルトが焼き付き易く、フロントパイプを外す時にスタッドボルトが良く折れます。スタッドがボルトが折れると、もれなくタービンを外さないと作業できなくなります。

ロータリーの場合、フロントパイプを脱着する場合は、面倒でも毎回、新品のスタッドボルトに替え、ネバーシーズを適量塗布しましょう。

フロントパイプを外す場合は、ワコーズのラスペネをたっぷり塗布して一晩寝かせてから外すのがオススメです。

5人が参考にしています
対象商品:
02338987
2020-09-22
用途:
自動車整備
東絶工業株式会社 様 (製造業)

ネジ締結後、またオーバーホール時に効果を確かめたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする