画像準備中

ウインザー タッピングコンパウンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.785L) 注文コード02339084 品番TC-3800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

清潔で切粉の処理が簡単。
工具寿命延長、仕上面、精度向上。
切削速度と送りの増大。
あらゆる金属に使用出来る。特にS17C、SCM、SUS、インコネル、ルネー、カーボロイ、チタニウム等の加工に適する。

粘度10.65cst(40℃) 形状液体 タイプ塩素系 適合工具タップ、ドリル、リーマー、エンドミル型抜、切断、転造、スロッター加工等 危険等級V アズワン品番64-8714-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02339075
2019-06-25
用途:
機械部品の製作
教育・研究機関

同僚に勧められて導入しました.価格の点では他社製品に比べて割高ですが,特にSUS等では違いを感じます.タップを折ってしまうと本体がボツになってしまいますので,価格の高い分は「安心料」と思っています.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする