NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
02339952
品番
COSD4.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
ドリル径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
43
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
4.9
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
4.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02339952
COSD4.9
06591191
COSD 4.9
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)
1箱(10本)
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました