NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 COSDML
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.16
注文コード
02340424
品番
COSDML0.16
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.16
溝長(mm)
2.5
全長(mm)
18.6
シャンク径(Φmm)
1
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク