ドリル HS S柄 COSDML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)0.42 注文コード02340686 品番COSDML0.42
参考基準価格(税別)¥52,840 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はドリル径など190種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)0.42 溝長(mm)7 全長(mm)25 シャンク径(Φmm)1 材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする