スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
こでかファン 中型タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02342697
品番
SJF-408
参考基準価格(税別)
¥99,700
販売価格(税込)
¥102,848
販売価格(税別)
¥
93,498
バスケットに入れる
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。
大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
その他
ダクトは別売り品です。
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
電源(V)
三相200
ダクト径(Φmm)
420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)
400
付属品
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合
(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番
119-9013
質量(kg)
26
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
78/91
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×310×519
モーター極数(P)
4
モーター出力(W)
400