クリーンルーム用 微粉じん専用

商品レビューを投稿する
返品不可 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02343783 品番SCV-105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。
微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。
ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。
クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。

質量(kg)11 電源(V)単相100 タンク容量(L)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 用途微粉じん 付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口 TGK品番644-25-30-01 最大静圧(kPa)10.8 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.38 ホース口径(Φmm)34 入力(kW)1 アズワン品番64-4520-74

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする