タンク容量(L)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
仕様粉塵対応
トラスコ品番518-9896
質量(kg)7.5
空気使用量(L/min)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
集塵容量(L)18
風量(m3/min)参考1.5
吸入圧(kPa)19.6
フィルター布フィルター
空気圧力(MPa)0.5
騒音値(dB)78
吸引能力2000mmAq
最大風量(m3/min)15
使用エアーホース径1/4インチ
吸引ホース径(mm)32
吸込ホース径(Φmm)32
運転音(dB)78
最大吸引圧(kPa)15
吸水量(L)10
最大真空圧(kPa)15
使用空気圧(kg/cm2)5