LSD5.4X300 ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越) 02345498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)300 注文コード02345498 品番LSD5.4X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,870
この商品はドリル径・全長など360種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)130 全長(mm)300 シャンク径(Φmm)5.4 材質HSS 直径(Φmm)5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする