NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 MCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02347318
品番
MCD10.2
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
58
全長(mm)
111
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク