NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 MCD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02347503
品番
MCD12.1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12.1
溝長(mm)
68
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク