NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 MCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
32.5
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
02348413
品番
MCD32.5
参考基準価格(税別)
¥52,470
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
32.5
溝長(mm)
125
全長(mm)
202
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク