NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 MCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
46
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
02348736
品番
MCD46.0
参考基準価格(税別)
¥118,290
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
46
溝長(mm)
150
全長(mm)
237
シャンク径(Φmm)
42
材質
HSS-CO
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク