ドリル HS S柄 MCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.3 シャンク径(Φmm)6 注文コード02349007 品番MCD6.3
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はドリル径・シャンク径など104種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.3 溝長(mm)42 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)6 材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする