MPS-2000DXA 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 02350117

MPS-2000DXA 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 02350117 MPS-2000DXA 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 02350117

捕虫器 「ムシポン」

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別両面誘引型片面目隠し 注文コード02350117 品番MPS-2000DXA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。
保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。
殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。
いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。
面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。
片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。

種別
両面誘引型
片面目隠し
用途
各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。
1.5〜2mの適切な高さに設置します。
24時間点灯させます。
誘虫灯の光が外にもれないようにします。
補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。
ランプは約半年に一度交換します。
付属品
ムシポン捕虫紙×5個
吊り下げ用ヒートン×2本
吊り下げ用クサリ×2本
使用方法
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。
2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。
3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8〜1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。
4.夜間も稼動させる。
5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 質量(kg)2.7 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30〜50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02350117 MPS-2000DXA 36721386 MPX-2000DXA 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36721377
2022-05-25
用途:
食品工場
株式会社ヤマサ製麺 様 (製造業)

各作業場に設置してあります。
これからの時期、出入り口には重宝して虫が取れます。

対象商品:
36721377
2015-06-11
用途:
工場内の補虫

以前別メーカーの捕虫器を購入しましたが、数か月で壊れてしまい他メーカーで再購入を繰り返していました。
工場内の為昼夜を問わず点けっぱなしも原因かと思いますが、長持ちはしませんでした。
ところが当商品は、今のところ故障もない為、台数を増やしています。
現時点では良い商品だと思います。

対象商品:
36721377
2015-05-21
用途:
作業場の防虫

環境にフィットしたのかすごい効果で、たすかりました

対象商品:
36721377
2017-07-05
用途:
事務所内
有限会社平瀬木型 様 (製造業)

モノタロウでは交換用の「ムシポン専用ランプ」(FL20SS BL18-MP 20形18ワット)扱っていません。適合のNEC、1箱(25本)を案内されました。2本ぐらいで扱うことは出来ませんか?

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする