SD12.05 ドリル HS S柄 SD NACHI(不二越) 02351554

ドリル HS S柄 SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
全長(mm)149
シャンク径(Φmm)12.05
溝長(mm)111
内容量1箱(5本)注文コード02351554品番SD12.05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
溝長(mm)111全長(mm)149シャンク径(Φmm)12.05材質HSS直径(Φmm)12.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02351554SD12.0508663286SD 12.05SD12.05 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 08663286ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)1箱(5本)
18,980
税込20,878
重複
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする