ドリル HS S柄 SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード02351728 品番SD12.95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,950
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)114 全長(mm)152 シャンク径(Φmm)12.95 材質HSS 直径(Φmm)12.95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02351728 SD12.95 08663374 SD 12.95 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 1箱(5本) 19,980 税込21,978 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする