NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 SLD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.4
注文コード
02354293
品番
SLD10.4
参考基準価格(税別)
¥13,870
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.4
溝長(mm)
55
全長(mm)
111
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS-CO
シャンク形状
エンドミルシャンク